- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- オフィス 目隠しのおすすめ人気ランキング
オフィス 目隠しのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新318件の「オフィス 目隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ついたて」、「マグネットパーテーション」、「デスク幕板」などの商品も取り扱っております。
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン奥行(mm)420
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。質量(g)125材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布寸法(mm)900×1800
置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー長さ(mm)100(足部分)厚さ(mm)10高さ(mm)373取付方式自立式規格耐荷重15kg(等分布)材質(パネル)スチール
サンワサプライパーティション
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800高さ(mm)1602材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP質量(kg)6.9色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602アズワン品番64-0844-83パネル厚(mm)4脚の種類自立式
1台
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS取付方式クランプ式取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)材質(パネル)クロス(ポリエステル)
日本住器工業突っ張り目隠しカーテン ホワイト
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・カーテン(PET65%・綿35%)幅(mm)1320~2300・2590~3600質量(kg)6色アイボリー高さ(mm)2170~2600奥行(mm)220組立時間20~30分
1台
¥10,880税込¥11,968
4日以内出荷
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式自立式
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板厚さ(mm)20高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305)取付方式クランプ式取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)材質(パネル)布
光を通すので圧迫感が少なく明るい空間をつくる半透明スクリーン。置くだけで手軽にお部屋を仕切れます。
色フロスト材質パネル:アクリル フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装)幅(mm)816高さ(mm)1541奥行(mm)400外寸(mm)816×400×1541脚の種類アジャスター式
1台
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。
使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。
テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り
デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。
共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。付属品タッピングビス8個材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12取扱説明書(0.87MB)
TRUSCO目隠用内貼りフィルム目隠し対策
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化材質ポリエステル厚さ(mm)0.119色半透明遮蔽係数0.93
サンワダイレクトパーティション(三連タイプ)
アルミフレームで軽量タイプの3連パーティションです。
パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。
キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
色ホワイト仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり材質ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、アルミ(フレーム)幅(mm)1800質量(kg)9.2高さ(mm)1600使用工具プラスドライバー,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1600折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×400×1800組立時間40分色(フレーム)ホワイト脚の種類キャスター脚
1台
¥48,980税込¥53,878
翌々日出荷
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%質量(kg)6寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(1900×2050)×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320~2300(2590~3600 延長用パイプ使用時)×220×2170~2600
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5取付方式自立式材質(パネル)ポリプロピレン色(ジョー)ナチュラル
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)。パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)厚さ(mm)20
大阪製罐衝立(パーティション)
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材色グレー脚の種類アジャスター付
使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!
仕様完成品材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.6取付方式自立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×20×345RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×250×345材質(パネル)ポリプロピレン
1台
¥999税込¥1,099
当日出荷
Y2K簡易スクリーン1200
イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。
軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです!
カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意
破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用
ファスナー付きなので装着も簡単
構造材は、錆びにくい素材ステンレス製
EVA樹脂による滑り止めを装備
材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル幅(mm)1200質量(kg)3高さ(mm)1600奥行(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応脚の種類固定脚
3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。高さ(mm)1800幅(mm)1800脚の種類キャスター付き材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂質量(kg)16.7奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800アズワン品番64-0845-44
1台
¥63,980税込¥70,378
翌々日出荷








![デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58876877-170512-02.jpg)